47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg)8まで ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質真鍮・スチール、ホワイト仕上 許容荷重(kg)8まで ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
739 税込813
4日以内出荷

先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー長さ(m)1.5
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様玉付きワイヤー専用 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
509 税込560
当日出荷

仕様玉付きワイヤー専用 材質スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
179 税込197
当日出荷

ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮 タイプシングル 仕上ニッケル
1パック
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮 タイプシングル 仕上ニッケル
1パック
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.3 材質SPCC 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)10以上
1個
439 税込483
4日以内出荷

線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.4 材質SPCC 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
1個
469 税込516
4日以内出荷

セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.2 材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)3~8
1個
499 税込549
4日以内出荷

ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.5 材質C3602 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上ニッケルメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
499 税込549
4日以内出荷

セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.1 材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上座金本体:クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)6まで
1個
499 税込549
4日以内出荷

●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体) 材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂 質量(g)約120 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)10まで 板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上) 仕上本体ニッケルメッキ
1個
849 税込934
4日以内出荷

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応 セット内容本体×1 種別ハンディプチ 材質C3602 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)5 仕上ニッケルメッキ
1個
649 税込714
4日以内出荷

カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質アルミ 仕上光沢バレル研磨
1パック
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品六角ナット 材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
1個
779 税込857
欠品中

仕様玉付きワイヤー専用 付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可(30度以下) 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品ガラス受け用パッキン付 材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質真鍮・スチール・樹脂 ワイヤー径(Φmm)適合:1.0~1.5 仕上パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

オーバルスリーブのご使用で、ロープに任意の大きさのループ(輪)を作ることができます。
種別オーバルスリーブ 材質アルミ ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 入数1ヶ
1個
29 税込32
4日以内出荷

仕様ワイヤーを貫通可(ロックピンが垂直方向時のみワイヤーが貫通します)、M4ボードアンカー対応 材質本体:真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・亜鉛ダイカスト、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
759 税込835
8日以内出荷

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷