カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(4)
- テクノフレックス(4)
- ミツビシ(1)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
「1300a065」の検索結果
特価
関連キーワード

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
南国フレキ工業¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から6日以内出荷接液部はすべてステンレス鋼です。両端のフランジはルーズタイプです。継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。パッキン標準装備です。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷から6日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。両端のフランジはルーズタイプです。パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に。配管の誤差調整に使用されます。使用温度範囲(℃)-10~100接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら