非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。

用途
振動のある配管に。
配管の誤差調整に使用されます。
使用温度範囲(℃)
-10~100
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全62種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
トラスコ品番
62種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739856NK-6300/10K-SUS304-25A-1500L134-11371500125
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05739917NK-6300/10K-SUS304-80A-1300L131-71201300380
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05739926NK-6300/10K-SUS304-32A-1600L134-086716001・1/432
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05739987NK-6300/10K-SUS304-25A-1200L133-98311200125
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740057NK-6300/10K-SUS304-25A-1300L134-09181300125
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740109NK-6300/10K-SUS304-65A-1600L131-861016002・1/265
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740136NK-6300/10K-SUS304-40A-1500L133-974515001・1/240
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740468NK-6300/10K-SUS304-80A-1700L131-86141700380
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740572NK-6300/10K-SUS304-40A-1700L134-000417001・1/240
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740818NK-6300/10K-SUS304-80A-1600L131-86391600380
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740906NK-6300/10K-SUS304-32A-1200L134-088912001・1/432
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740976NK-6300/10K-SUS304-25A-1900L133-98081900125
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741019NK-6300/10K-SUS304-80A-1500L131-70521500380
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741229NK-6300/10K-SUS304-32A-1300L134-071513001・1/432
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741412NK-6300/10K-SUS304-65A-2000L131-708620002・1/265
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741491NK-6300/10K-SUS304-80A-1800L131-71051800380
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741561NK-6300/10K-SUS304-80A-1200L131-70841200380
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741920NK-6300/10K-SUS304-32A-1700L134-019517001・1/432
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742096NK-6300/10K-SUS304-20A-1100L134-050511003/420
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742218NK-6300/10K-SUS304-40A-1800L134-020218001・1/240
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742236NK-6300/10K-SUS304-65A-1200L134-026212002・1/265
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742471NK-6300/10K-SUS304-25A-1800L133-96121800125
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742489NK-6300/10K-SUS304-50A-1300L133-97461300250
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742559NK-6300/10K-SUS304-40A-1600L134-088316001・1/240
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742577NK-6300/10K-SUS304-40A-1900L134-110019001・1/240
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742690NK-6300/10K-SUS304-32A-1100L134-088511001・1/432
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742699NK-6300/10K-SUS304-40A-1100L134-087611001・1/240
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742830NK-6300/10K-SUS304-50A-1700L133-99601700250
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742882NK-6300/10K-SUS304-65A-1900L131-706119002・1/265
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05743110NK-6300/10K-SUS304-25A-1100L134-08931100125
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743119NK-6300/10K-SUS304-50A-1900L134-02071900250
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743207NK-6300/10K-SUS304-80A-1400L131-86261400380
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05743216NK-6300/10K-SUS304-65A-1400L133-981214002・1/265
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743539NK-6300/10K-SUS304-32A-2000L134-063620001・1/432
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743636NK-6300/10K-SUS304-32A-1400L134-088414001・1/432
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743916NK-6300/10K-SUS304-65A-1100L134-093311002・1/265
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744029NK-6300/10K-SUS304-32A-1500L133-952515001・1/432
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744117NK-6300/10K-SUS304-40A-2000L134-044620001・1/240
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744196NK-6300/10K-SUS304-50A-1600L133-95481600250
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744239NK-6300/10K-SUS304-50A-1500L134-07321500250
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744257NK-6300/10K-SUS304-100A-1100L131-711111004100
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05744300NK-6300/10K-SUS304-40A-1400L133-976414001・1/240
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744440NK-6300/10K-SUS304-65A-1800L131-862518002・1/265
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05744711NK-6300/10K-SUS304-80A-1100L133-98161100380
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744991NK-6300/10K-SUS304-80A-2000L131-86222000380
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05745167NK-6300/10K-SUS304-25A-1700L133-95281700125
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745368NK-6300/10K-SUS304-25A-1400L134-09141400125
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745447NK-6300/10K-SUS304-80A-1900L131-86171900380
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05745691NK-6300/10K-SUS304-25A-1600L133-99701600125
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745998NK-6300/10K-SUS304-40A-1200L134-072612001・1/240
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする