非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304) - 南国フレキ工業

接液部はすべてステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキン標準装備です。

用途
振動のある配管に。
配管の誤差調整に使用されます。
使用温度範囲(℃)
-10~100
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全170種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739847NK-6300/10K-SS400-65A-1400L134-067014002・1/265
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05739881NK-6300/10K-SS400-40A-1400L134-004614001・1/240
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05739951NK-6300/10K-SS400-300A-2000L131-7106200012300
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740039NK-6300/10K-SS400-25A-1800L134-05121800125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740048NK-6300/10K-SS400-32A-1300L134-043513001・1/432
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740301NK-6300/10K-SS400-65A-1800L134-066018002・1/265
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740310NK-6300/10K-SS400-200A-1900L131-708719008200
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740337NK-6300/10K-SS400-65A-1900L134-089219002・1/265
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740362NK-6300/10K-SS400-300A-1300L131-7126130012300
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740407NK-6300/10K-SS400-200A-300L131-70563008200
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740441NK-6300/10K-SS400-200A-900L131-86509008200
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740511NK-6300/10K-SS400-300A-1800L131-7097180012300
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740547NK-6300/10K-SS400-125A-1100L133-955011005125
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740590NK-6300/10K-SS400-200A-1300L131-861813008200
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740599NK-6300/10K-SS400-25A-1600L134-02121600125
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740608NK-6300/10K-SS400-50A-1800L133-95681800250
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740651NK-6300/10K-SS400-300A-600L131-860360012300
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740669NK-6300/10K-SS400-80A-1600L133-98031600380
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740696NK-6300/10K-SS400-50A-1700L133-96001700250
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740712NK-6300/10K-SS400-100A-2000L134-068320004100
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740730NK-6300/10K-SS400-20A-1400L134-158314003/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740782NK-6300/10K-SS400-65A-1200L134-024412002・1/265
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740800NK-6300/10K-SS400-150A-2000L131-707820006150
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740879NK-6300/10K-SS400-125A-700L134-06397005125
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740888NK-6300/10K-SS400-250A-1700L131-8636170010250
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05740949NK-6300/10K-SS400-150A-500L133-95305006150
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741010NK-6300/10K-SS400-20A-1700L134-161117003/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741062NK-6300/10K-SS400-80A-1200L133-97341200380
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741071NK-6300/10K-SS400-300A-500L131-707650012300
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741116NK-6300/10K-SS400-100A-1500L134-040815004100
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741186NK-6300/10K-SS400-250A-900L131-864890010250
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741211NK-6300/10K-SS400-250A-300L131-709830010250
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741220NK-6300/10K-SS400-100A-1600L134-019916004100
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741247NK-6300/10K-SS400-80A-1900L134-09251900380
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741256NK-6300/10K-SS400-40A-1800L134-110318001・1/240
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741308NK-6300/10K-SS400-32A-1500L133-954715001・1/432
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741326NK-6300/10K-SS400-20A-1200L134-162412003/420
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741342NK-6300/10K-SS400-300A-300L131-860630012300
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741430NK-6300/10K-SS400-50A-1200L134-07031200250
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741457NK-6300/10K-SS400-25A-1900L134-06851900125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741466NK-6300/10K-SS400-32A-1400L133-957614001・1/432
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741509NK-6300/10K-SS400-100A-1300L134-018513004100
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741527NK-6300/10K-SS400-125A-1300L133-956313005125
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741570NK-6300/10K-SS400-200A-1200L131-710712008200
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741588NK-6300/10K-SS400-40A-1600L134-041316001・1/240
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741622NK-6300/10K-SS400-150A-1700L131-707417006150
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741640NK-6300/10K-SS400-300A-1600L131-7096160012300
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741676NK-6300/10K-SS400-250A-1600L131-7082160010250
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05741746NK-6300/10K-SS400-40A-1300L133-996713001・1/240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741771NK-6300/10K-SS400-50A-1100L133-99901100250
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする