28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200
1巻(200m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

編みこみの方法が巻き差しです。
用途固定用 種別両端アイ 材質炭素鋼
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
長さ(m)1.5
1箱(10本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日興製綱Wスリング
トラスコ品番815-7517 質量(kg)0.85 長さ(m)3.5 使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996 全長(m)3.5 ロープ径(Φmm)8 スリング径(mm)8
1箱(10本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1箱(10本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


1箱(10本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

日興製綱検尺棒
最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。
用途削孔長の測定・検尺器具として。 トラスコ品番540-0697 全長(mm)6000
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)マスクタイプ トラスコ品番464-0853 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)2700 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)2 網目(mm)100
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/マスクタイプ 長さ(mm)(吊手)2700 最大使用荷重(t)2 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/リングタイプ 長さ(mm)(吊手)1350 最大使用荷重(t)3 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)リングタイプ トラスコ品番464-0829 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)1350 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)3 網目(mm)100
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1巻(200m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷



2本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:1t用、フック:0.5t用 質量(kg)2.5 長さ(m)2 ロープ径(Φmm)9
1箱(2個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番815-7640 質量(kg)10 寸法(m)【外寸】1.8×1.8 使用ロープ12mm×9mm 最大使用荷重(t)3 網目(mm)200
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

関連キーワード