VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに
トラスコ品番850-0766
セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)
材質スチール
幅(mm)115
質量(kg)0.3
高さ(mm)115
奥行(mm)3
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。
ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)458
耐荷重(kg)5
本体上下可動部にロック機能付です。
キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)5
小型ディスプレイ用天吊金具です。
高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0717
セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)190
質量(kg)5.5
高さ(mm)658
奥行(mm)190
耐荷重(kg)15
ポール長(mm)600
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール
幅(mm)95
高さ(mm)95
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0731
セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)95
質量(kg)1.5
高さ(mm)95
奥行(mm)107
角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120
耐荷重(kg)9
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)4.5
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)9
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)9
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)15
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用に
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)9
関連キーワード