省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲85%RH以下
捕集効率(%)99.97
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様多風量タイプ
使用温度(℃)150以下
使用湿度範囲95%RH以下
最高使用温度(℃)180
捕集効率(%)99.97
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
使用温度(℃)250℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
使用湿度(%RH)95以下
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度
圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa
使用湿度(%RH)95以下
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
風量(m3/min)24
トラスコ品番418-6681
材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維
質量(kg)13.0
タイプ多風量タイプ
使用温度(℃)350以下
最高使用温度(℃)400以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥299,800
税込¥329,780
40日以内出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1619
材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン
本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)
捕集効率(%)99.97
定格風量(m3/min)27
圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード