種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1732
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)77
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
関連キーワード