商品豆知識
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
トラスコ品番423-1678
材質ろ材:特殊吸収剤
捕集効率(%)90
定格風量(m3/min)28
圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1619
材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン
本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)
捕集効率(%)99.97
定格風量(m3/min)27
圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲85%RH以下
捕集効率(%)99.97
従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
用途空調機の最終フィルター。
材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa
使用湿度(%RH)95以下
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
使用温度(℃)60以下
圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa
使用湿度(%RH)95以下
関連キーワード