40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用 仕様両端アイ形(4E) 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。 材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け 製品破断強度(tf)5
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイタル工業ベルト荷締機 500kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け セット内容スリーブ2個、バックルシート 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 製品破断強度(tf)3
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レールI型、H型 タイプ手押横行式 使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。
用途支柱の安定と3点ロープ掛けに便利
1組(3個)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用 材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ トラスコ品番851-5711 形状鎖動懸垂形 ハンドチェーン(m)3.0 ロードチェーン(m)3.0
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

バイタル工業ベルト荷締機 250kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け セット内容スリーブ2個、バックルシート 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 製品破断強度(tf)1.5
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイタル工業電気ホイスト100kg
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ トラスコ品番851-5988 質量(kg)14.5 材質(本体)鋼板 定格荷重(kg)100 フック間最短距離(mm)450 モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250 時間定格(min)5 巻上速度(m/min)(50Hz)12 巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷



1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷


フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バイタル工業ベルト荷締機 100kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け 仕様両端Jフック、Dリング付 トラスコ品番851-9327 セット内容バックルシート 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.4 製品破断強度(tf)0.8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け 製品破断強度(tf)3
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途荷締の際の角当て 仕様片面パット・マジックテープ式 トラスコ品番851-9326 材質ポリエステル 質量(g)115
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷






荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途荷物の締め付け トラスコ品番851-9320 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.5 製品破断強度(tf)1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷

バイタル工業ビルダー0.8ton
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし トラスコ品番851-5696
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

バイタル工業ビルダー0.5ton
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし トラスコ品番851-5695
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷