11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション捕虫器
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236 電源(V)100 消費電力(W)26 誘虫ランプFL20SBL 質量(kg)2.6 トラスコ品番402-8546 捕虫紙GC-20S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1台
29,900 税込32,890
9日以内出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
4段パイプ棚or4段メッシュ棚の乾燥式殺菌庫です。
材質ステンレス 寸法(mm)600×600×1650 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
プレートΦ485まで10枚、メッシュ棚1段の乾燥式殺菌庫です。
材質ステンレス 寸法(mm)1060×530×1210 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫
乾燥式オゾン殺菌庫です。 長靴と短靴の組み合わせにも対応します。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 衣服用乾燥式オゾン殺菌庫
衣服、靴を収納できます。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番495-6257 適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g)126 電源(V)単相100 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器H-203α
飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6429 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚 材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)688 質量(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)213 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙UC-200S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器F-20BGβ
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。 シュリンク付です。
用途セット内容 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番495-6265 質量(kg)2.6 電源(V)単相100 電源コード(m)2.4 誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯) ランプBLガード(シュリンク付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236 標準消費電力料金(円/h)0.7 捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
31,900 税込35,090
9日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201α
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6411 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)685 質量(kg)3 高さ(mm)120 奥行(mm)95 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙GC-20S(1枚) 点灯方式グロースターター式
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201シリーズ
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。 付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W) 適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S トラスコ品番415-8963 材質本体:ステンレスSUS304 幅(mm)667 高さ(mm)236 タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面 奥行(mm)97 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)22 コード長さ(m)電源:2.5 有効面積(m2)40~60 誘虫ランプBL-GUARDランプ20W 点灯方式グロースターター方式
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

関連キーワード