絞り込み
ブランド
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ヒナカ(旧:日中製作所)のすべての商品

AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズバックセット90mm適合扉厚(mm)28~46種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)41
AGE 円筒錠 玄関 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)28~46バックセット90mmビスピッチ(mm)41
貼るだけまど守りくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷窓を守る、貼るだけかんたんの窓用防犯対策。両面テープ付きでかんたんに取り付けできます。2段階のロック機構でお子様による誤操作を防止。窓の鍵の上に取り付けて不正解錠をブロック(縦枠の幅28mm以上)。上枠または下枠に取り付けて、窓のこじ開けをブロック(サッシの隙間5mm以上)。換気ロックとしても使用できます。より強固に取り付けしたい場合は付属のネジで固定してください
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの万能取替レバーハンドル錠です。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【鍵】3【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
引き戸用ドアガード
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付。付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、。アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です。必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上色ブラック適合扉引き戸専用
COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,898税込¥2,0881本8日以内出荷35mm巾のスタンダードタイプです。3.3mm厚までの敷物(クッションフロアー、Pタイルなど)押えに最適です。敷物のめくれ防止、端部保護、つまづき防止、段差解消などの見切り材に最適です。付属品取付用木ネジ(皿頭 径3.5mm 長20mm)トラスコ品番705-5393材質アルミ押出材A6063S-T5 アルマイト仕上げ長さ(mm)910幅(mm)35厚さ(mm)1.8色シルバー
戸じまりくん スタンダード
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,498税込¥2,7481パック(4個)3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
戸じまりくんライト 上下安全セット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥999税込¥1,0991パック(1組)3日以内出荷上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
戸じまりくんライト 上枠型
ヒナカ(旧:日中製作所)¥589税込¥6481個3日以内出荷窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
キー付き戸じまりくん大
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト色アンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
戸じまりくんライト
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998税込¥2,1981パック(4個)3日以内出荷窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8376材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8369材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
吊りブラケット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥389税込¥4281個翌日出荷レクト30(中量級レール)用部品。用途30型用吊りブラケットです。材質鋼板ユニクローム幅(mm)35高さ(mm)50奥行(mm)25
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷レクト40(重量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。材質アルミ押出材幅(mm)40仕上アルマイト仕上
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷レクト40(重量級レール)800x800カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。材質塩化ビニール被膜鋼板幅(mm)40色シルバー
ビニールカーテン
ヒナカ(旧:日中製作所)¥18,980~税込¥20,878~1枚翌日出荷[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.36
ビニールカーテン
ヒナカ(旧:日中製作所)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌日出荷四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.25