絞り込み
ブランド
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,186)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
特価

伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
スチール棚用 防塵シートセットNEO
ヒナカ(旧:日中製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5高さ(mm)2100
かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
シリンダー鎌錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール色シルバー
大型レールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個長さ(mm)1820タイプシングル適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
アルミノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から10日以内出荷タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 シルバー色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105色シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
鍵付き取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます材質(本体)亜鉛ダイカストサイズ【付属ネジ】M4、M5対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498~税込¥4,948~1箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
かんたん取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
ビニールカーテン
ヒナカ(旧:日中製作所)¥9,698~税込¥10,668~1枚翌日出荷四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性が優れています。用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.3
ビニールカーテン
ヒナカ(旧:日中製作所)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌日出荷[オレンジ]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)・防虫。用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)0.25
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ種類浴室用適合扉厚(mm)28~46バックセット90mm取手握り玉ビスピッチ(mm)41
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498税込¥4,9481箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。大型の座で、今まで使用されていた錠前の座の跡を隠すことができます。座を止めるネジピッチは各社に対応してます。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの万能取替レバーハンドル錠です。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【鍵】3【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
引き戸用ドアガード
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付。付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、。アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です。必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上色ブラック適合扉引き戸専用
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂長さ(mm)105幅(mm)66色シルバータイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠)縦(mm)140適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60取付ビスピッチ(mm)42