スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
質量(kg)1.75
使用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136
流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)415
ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)208×95×119
最高使用圧力(MPa)1.5
取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー
ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37
結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可
作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
使用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136
ドレン排出量(cm3/回)415
流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22
質量(kg)1.75
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807
質量(kg)約30
使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下
最大流量(L/min)(ANR)0.17
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製
セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.65
高さ(mm)140
奥行(mm)160
動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出
ドレン排出コンプレッサーOFF時連動
適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類R
出口管接続口径1/4
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ
電源(DC-V)100
出口油分濃度(wt ppm)5以下
除菌フィルターを搭載しています。
用途エアーブロー
最高使用圧力1.0MPa
トラスコ品番828-0181
材質PP
幅(mm)Φ22
質量(g)20
横(mm)85
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。
小スペース設計です。
電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。
圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に
最大使用圧力(MPa)1.5
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様圧力開閉式専用
トラスコ品番851-0543
セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質真鍮、銅、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.9
高さ(mm)146
奥行(mm)182
電源(V)単相AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
ドレン排出コンプレッサーOFF時連動
ドレン排出量(cm3/回)415
適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類R
出口管接続口径1/4
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様ISO14001認証取得工場製
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.75
高さ(mm)141
奥行(mm)182
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)
質量(kg)3.5
電力(W)5
ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)
使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)
モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付
塗装色半艶黒色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)
適合ベルトB354
設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。
トラスコ品番423-2438
幅(mm)109
接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ
高さ(mm)166
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)0.01~1.5
使用流体エアフィルタードレン
流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)100
コンプレッサー(kW)適合:150以下
接続対象エアフィルター
排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器
使用圧力(MPa)0.2~1.6
トラスコ品番146-4635
セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます
質量(kg)6.5
流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95
適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。無電源式です。特殊フィルターを採用しています。
材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ
高さ(mm)970
奥行(mm)295
処理後油分濃度(ppm)5以下
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ
接続口径Rc1/2
処理後油分濃度(ppm)5以下
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。
処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレンを確実に排出します。
用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。
トラスコ品番818-2590
セット内容耐圧ゴムホース350mm
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)210
高さ(mm)128
奥行(mm)185
電源(V)単相AC400
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC
奥行(mm)370
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC
幅(mm)376
高さ(mm)537.5
奥行(mm)310
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:9 ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:41A 定格電圧:1kV 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-90
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:30AWG
アズワン品番65-1627-85
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MINI COMBICON シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1638-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
アズワン品番65-1665-68
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800V
アズワン品番65-1414-91
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1627-75
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:6 列数:2 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320V
アズワン品番65-1393-61
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW2.5 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:角型電源 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
アズワン品番65-1665-66
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ
アズワン品番65-1658-93
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:8 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-81
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:スナップ-オン エンドブラケット 適合製品:NS 35/7 5 NS 35/15 製品群:CLIPFIX SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 外部幅:5.15mm
アズワン品番65-1414-94
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320V
アズワン品番65-1393-62
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MSTBVA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番65-1393-67
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:MCV コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:8A 定格電圧 VAC:160V
アズワン品番65-1393-57
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:- ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:300V 製品群:PSC SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 変換(To):ネジ ターミナルブロック ターミナルブロック インターフェース:D Sub 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1622-11
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ