カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(12)
絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工
  • モノタロウ(69)
  • セキスイ(4)
  • アズワン(101)
  • UK(三宝)(4)
  • MKカシヤマ(6)
  • 双葉(3)
  • コンパクトツール(12)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • TRUSCO(165)
  • (2,828)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,517)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(1,522)
  • エレコム(1,260)
  • brembo(770)
  • RS PRO(537)
  • 大阪魂(365)
  • エスコ(353)
  • GALFER(ガルファー)(347)
  • ホンダ(332)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パット」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
489税込538
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ倉敷化工
529税込582
1個
翌々日出荷
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.45MB)
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート倉敷化工
549税込604
1個
翌々日出荷
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.45MB)
KHS-C 倉敷化工KHS-C倉敷化工
789税込868
1個
翌々日出荷
使い易いコンパクトサイズ・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
防振パッド 倉敷化工防振パッド倉敷化工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラパッド高性能防振パッド RHS型 倉敷化工クラパッド高性能防振パッド RHS型倉敷化工(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
高性能防振パッド KHS型 倉敷化工高性能防振パッド KHS型倉敷化工(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)480幅(mm)240タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)倉敷化工(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工防振パット(クロロプレンゴム)倉敷化工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)倉敷化工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
KHS-C 倉敷化工KHS-C倉敷化工
789税込868
1個
翌々日出荷
防振パッド用プレート・高性能防振パッドカットタイプ【KHS-C10070】用プレート。使用方法機械の脚部が防振パッドの全面に接触しない場合は、プレートを必ず使用してください。#防振ゴム #防振機器