カテゴリ

  • 機構部品(82)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工
  • bigborn(ビッグボーン)(16)
  • AUTO-BI(山田辰)(15)
  • アイトス(11)
  • 桑和(10)
  • 倉敷制帽(10)
  • アルトコーポレーション(8)
  • クラボウ(8)
  • リヒトラブ(7)
  • P・O・Pトレーディング(7)
  • 倉敷繊維(5)
  • 萩原(5)
  • SpiceNote(4)
  • エスコ(2)
  • 原末石鹸(2)
  • サンビー(1)
  • 空調服(1)
  • イタミアート(1)
  • SunDisk(ソルディ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「倉敷」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHS-C 倉敷化工KHS-C倉敷化工
789税込868
1個
翌々日出荷
使い易いコンパクトサイズ・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工高さ一定丸形防振ゴム KHB倉敷化工
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー 倉敷化工卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー倉敷化工
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
質量(kg)13電源(V)100運転音54dBRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)倉敷化工
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)倉敷化工
314,980税込346,478
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様)倉敷化工
248,980税込273,878
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)方式レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様)倉敷化工
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ最大積載量(kg)80仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイマウント LMBシリーズ 倉敷化工ハイマウント LMBシリーズ倉敷化工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
3日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム 倉敷化工ソフトシリコン防振ゴム倉敷化工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びませんQKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
用途医療・理化学分野半導体分野車載分野材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様) 倉敷化工フレキシブルジョイント(ナイロンコート仕様)倉敷化工
1,198,000税込1,317,800
1個
4日以内出荷
脈動・振動を同時に吸収する防振継手
用途ポンプなどの配管接手質量(kg)127使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途ポンプなどの配管接手質量(kg)1.4ボルト長さ(mm)推奨50使用流体給湯、プール水、薬液、純水ボルト径M(mm)推奨12
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント 倉敷化工フレキシブルジョイント倉敷化工
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水、水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(プレスフランジ) 倉敷化工フレキシブルジョイント(プレスフランジ)倉敷化工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体水、冷水、温水、海水、上水、不凍水
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) 倉敷化工フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)倉敷化工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手使用流体上水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)倉敷化工
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工フレキシブルジョイント(フランジSUS)倉敷化工
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当使用流体上水
ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ倉敷化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応仕様剛性比(水平/圧縮):0.2適合用途防振
ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工ラバースプリングKR用スペーサー倉敷化工
3,298税込3,628
1パック(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向防振ゴム 倉敷化工3方向防振ゴム倉敷化工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工フートマウント(KN-A)タイプ倉敷化工(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
天秤用卓上形除振台 倉敷化工天秤用卓上形除振台倉敷化工
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
マルチフレックス 倉敷化工マルチフレックス倉敷化工
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工パイプサイレンサー KV-K型倉敷化工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
パイプサイレンサー KVH型 倉敷化工パイプサイレンサー KVH型倉敷化工
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
パイプサイレンサー KV-CN型 倉敷化工パイプサイレンサー KV-CN型倉敷化工
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
ハイパー20 倉敷化工ハイパー20倉敷化工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
タンクフレックス Lite 倉敷化工タンクフレックス Lite倉敷化工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
卓上形光学除振台 倉敷化工卓上形光学除振台倉敷化工
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
タイマウント REM 倉敷化工タイマウント REM倉敷化工
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
ゴムブッシュ 倉敷化工ゴムブッシュ倉敷化工
229税込252
1個
予約販売
ゴムパッキン 倉敷化工ゴムパッキン倉敷化工
269税込296
1個
当日出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
クリーンルーム用卓上形除振台 倉敷化工クリーンルーム用卓上形除振台倉敷化工
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
クリーンフレックス(日水協登録) 倉敷化工クリーンフレックス(日水協登録)倉敷化工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クリーンフレックス ユニオンタイプ 倉敷化工クリーンフレックス ユニオンタイプ倉敷化工
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
クリーンフレックス 倉敷化工クリーンフレックス倉敷化工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら