「天井 防振ゴム」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/懸垂支持
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)