「水道直結冷水器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100
質量(kg)18
冷却器外周クーリングコイル巻付
電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様温水・冷水切替
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.20(12.0A)
消費電力(W)1035/1075
給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー週間タイマー
色黒
設置場所屋内
使用周囲温度(℃)5~35
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ
質量(kg)18
消費電力(W)151/155
容量(kVA)0.39(3.9A)
電源(単相/V)100
温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器外周クーリングコイル巻付
関連キーワード