5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22 付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A) 貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量) 製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz) 外寸(mm)326×413×512 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)175/170 アズワン品番7-9352-01
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58 付属品スコップ トラスコ品番246-0875 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 奥行(mm)525 間口(mm)630 消費電力(W)(50/60Hz)260/285 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
669,800 税込736,780
8日以内出荷

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日) 付属品スコップ トラスコ品番246-0851 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 タイプ空冷仕様 奥行(mm)525 間口(mm)630 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)310/330 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

ホシザキ製氷機
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm) 付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m) 幅(mm)326 寸法(mm)326×413×512 質量(kg)22 高さ(mm)512 奥行(mm)413 電源(V)AC100 50/60Hz 配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水) 製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
239,800 税込263,780
10日以内出荷

付属品スコップ エルボソケット×2 電源(V)AC100 50/60Hz 給水方式水道直結方式 配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水) 製氷能力約100kg
1台(1台)
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)