狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る
フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。
毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.42(4.2A)
消費電力(W)冷却時:207/207、霜取時:22/22
庫内温度(℃)0~10
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100
庫内温度(℃)2~12
関連キーワード