キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約15/最大ストック量約18
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様(氷の大きさ)23×23×14mm
トラスコ品番835-8084
質量(g)34
タイプボタン抽出タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)150/160
タンク容量(L)約10
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
本体寸法(mm)奥行553
本体寸法(mm)高さ1405
本体寸法(mm)幅180
貯氷量(kg)3
製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)
付属品スコップ
トラスコ品番246-0851
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
タイプ空冷仕様
奥行(mm)525
間口(mm)630
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)310/330
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
¥769,800
税込¥846,780
8日以内出荷
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
付属品スコップ
トラスコ品番246-0875
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
奥行(mm)525
間口(mm)630
消費電力(W)(50/60Hz)260/285
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
関連キーワード