3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)75 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3467 全長(mm)880 質量(kg)76 電源(V)単相100 全幅(mm)770 全高(mm)1080 深さ(mm)330 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)640
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)100 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3475 全長(mm)900 質量(kg)93 電源(V)単相100 全幅(mm)830 全高(mm)1080 深さ(mm)350 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)730
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)130 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3483 全長(mm)1070 質量(kg)103 電源(V)単相100 全幅(mm)940 全高(mm)1080 深さ(mm)330 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷