カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • デジタル水平器(1)
  • 測定用品(1)
    • プロトラクター(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(20)
  • エスコ(8)
  • マイゾックス(1)
  • 東栄工業(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 丸井計器
  • SMC(14)
  • JTC(8)
  • ブランドをもっと見る

「角度計 デジタル」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタル角度計 ハイトゲージベベル 丸井計器デジタル角度計 ハイトゲージベベル丸井計器
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分サイズ(mm)107.5×57×27.75質量(g)約150付属品ブラケット、クランプネジトラスコ品番311-0141測定範囲180°電源単4形乾電池×2本最小読取値1分または0.01°機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)繰返し精密度1分表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
デジタルプロトラクター 丸井計器デジタルプロトラクター丸井計器
99,980税込109,978
1台
予約販売
デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら