「丸善工業 油圧オーガ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番810-9106
寸法(mm)385×580
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。
トラスコ品番810-9101
寸法(mm)343×274×515
質量(kg)15
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。
仕様油量(L/min):20.5
トラスコ品番465-1669
全長(mm)702
質量(kg)23.5
シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108
打撃数(bpm)1000
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
関連キーワード