絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

三鈴工機
MISUZUの技術進化の原点ともいえるコンベヤ製品の中で、創業以来基幹製品としてロングライフの実績を誇るMISUZUスタンダードの各種グラビティ・ローラコンベヤをはじめ、ドライブローラコンベヤ、ベルトコンベヤのラインナップは食品、自動車、電気、衣料品、医薬品、流通倉庫業、荷役運送業、段ボール製造業など、多岐に亘る産業分野での物流、搬送に活躍しています。
特にグラビティコンベヤは完全自動生産ラインによりローコストオペレーションでかつ均一高品質、即納体制を実現しました。
省人、省力、物流、搬送のソリューション、システム効率化の経済的な汎用アイテムとしてご検討ください。
会社情報
| 会社名 | 三鈴工機株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1946/06/15 |
| 所在地 | 〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地 |

スチール製固定脚 KG型支持脚
三鈴工機¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から5日以内出荷ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット
三鈴工機¥399税込¥4391台3日以内出荷ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。用途交換用ホイールユニットトラスコ品番465-7934材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)質量(kg)0.05ピッチ(mm)12.5機長(mm)200ホイール直径(Φmm)9機幅(mm)15ホイール幅(mm)10
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ
三鈴工機¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
スチールローラーコンベヤ MS38A型
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
アルミローラーコンベヤ MA45A型
三鈴工機¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラΦ50 乳白色用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷から22日以内出荷MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
三鈴工機¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
KGS型スタンド
三鈴工機¥25,725税込¥28,2981台5日以内出荷ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
KG型スタンド
三鈴工機¥7,050~税込¥7,755~1台5日以内出荷適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラーコンベヤ MA45A型
三鈴工機¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレートピッチ(mm)100機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
ホイールコンベヤ
三鈴工機¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ステンレスローラーコンベヤ MU60型
三鈴工機¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型
三鈴工機¥79,980~税込¥87,978~1台11日以内出荷から21日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型
三鈴工機¥84,980~税込¥93,478~1台21日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ MU38型
三鈴工機¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
樹脂ローラーコンベヤ
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
スチールローラーコンベヤ MS42型
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール
スチールローラーコンベヤ MS57S型
三鈴工機¥65,980~税込¥72,578~1台11日以内出荷から21日以内出荷静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)3000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スチールローラーコンベヤ MS60B型
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から11日以内出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
スチールローラーコンベヤ MS57A型
三鈴工機¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷から11日以内出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型
三鈴工機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から11日以内出荷ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型
三鈴工機¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から21日以内出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2