絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

    三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8353材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
  • 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

    三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

    三鈴工機
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8345材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
  • 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

    三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8337材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)34.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
  • 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

    三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8329材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)3.5ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7926質量(kg)8.1有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7918質量(kg)5.0有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7900質量(kg)3.5有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7896質量(kg)6.2有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7888質量(kg)4.1有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7870質量(kg)2.7有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7861質量(kg)4.3有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7853質量(kg)2.8有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機

    三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
    用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7845質量(kg)1.6有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.4ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8507材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8493材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8469材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8451材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70