絞り込み
ブランド
- 三鈴工機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,480)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,131)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,597)
- スズキ(68,623)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,589)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三鈴工機
- 3ページ目
3ページ目: 三鈴工機のすべての商品

スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57タイプストレート肉厚(mm)2.1
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T
三鈴工機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9121質量(kg)5.4ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9112質量(kg)4.3ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9104質量(kg)5.9ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9091質量(kg)4.6ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9082質量(kg)6.9ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
三鈴工機¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9074質量(kg)5.4ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023質量(kg)8.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
三鈴工機¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9163質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147質量(kg)7.5ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-9007質量(kg)13ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8990質量(kg)11.3ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8981質量(kg)15ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973質量(kg)11.8ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8957質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949質量(kg)4.5ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8922質量(kg)6.2ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8914質量(kg)4.9ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8892質量(kg)7.4ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8884質量(kg)5.7ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8876質量(kg)5.7ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868質量(kg)4.5ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8850質量(kg)6.2ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
三鈴工機¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8841質量(kg)4.9ホイール幅(mm)16
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8370材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8361材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130