45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-7829 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)17.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7811 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-7799 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)14.7 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7781 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)38 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1237
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)3.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57 タイプストレート 肉厚(mm)2.1
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42.7 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート 肉厚(mm)1.4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)50
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)66 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)150 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番174-8720 材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 質量(kg)27.4 許容荷重(kg)40 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 機長(mm)1468~4184 トラスコ品番453-4611 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 キャスターΦ75mm自在ストッパー付 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 肉厚(mm)2.6
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.6
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)