「樹脂コンベア」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
肉厚(mm)2.6
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付
材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール
寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200
許容荷重(kg)20/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)2.6
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)42
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)50
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)1.5
機高(mm)63
ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)30
材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)10
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)2.6
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)13
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)2.5
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)3.5
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)3.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7969
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)6.8
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7951
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)9.7
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2189
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)6.1
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7977
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)8.6
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-0598
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)5.7
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7942
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2164
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.2
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2136
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.9
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-8001
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7985
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)3.5
機高(mm)75
ローラ径(Φmm)50
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS
肉厚(mm)3.5
機高(mm)75
ローラ径(Φmm)50
材質ホイール:樹脂製フレーム:スチール製
材質(ホイール)樹脂製
材質(フレーム)スチール製
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製
材質(ホイール)樹脂製
材質(フレーム)スチール製
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9112
質量(kg)4.3
ホイール幅(mm)17
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9023
質量(kg)8.4
ホイール幅(mm)20
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9015
質量(kg)6
ホイール幅(mm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9082
質量(kg)6.9
ホイール幅(mm)17
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9066
質量(kg)5.2
ホイール幅(mm)20
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9104
質量(kg)5.9
ホイール幅(mm)17
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9074
質量(kg)5.4
ホイール幅(mm)17
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9031
質量(kg)4.4
ホイール幅(mm)20
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9121
質量(kg)5.4
ホイール幅(mm)17
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)46
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9091
質量(kg)4.6
ホイール幅(mm)17
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-9058
質量(kg)4.1
ホイール幅(mm)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ