フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
集塵容量(L)20
吸込口径(Φmm)73
仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)
トラスコ品番149-0198
質量(kg)30
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)1.8
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100
ファンプレートファン
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥229,000
税込¥251,900
15日以内出荷