HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
最軽量・幅狭プレート登場!
転圧幅がなんと260mm!
ラッコのように器用に叩く!
狭い現場に対応できる優れもの
仕様エンジン最大出力(PS)2.2
燃料タンク容量(L)0.77
主な使用エンジンホンダGXH50
寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260
最大速度(m/min)20
振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
業界最軽量クラスのプレートです。
振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。
中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。
振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに
トラスコ品番793-0577
幅(mm)280
寸法(mm)【転圧板】280×400
高さ(mm)760
奥行(mm)800
タンク容量(L)1.5
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)91.7
遠心力(kN)4.9
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法リコイルスタート
走行速度(m/min)0~20(前後進)
多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H)
エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945
エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]
振動板(幅W×長さL)(mm)390×630
機械本体質量(kg)150
始動方法リコイルスタート
走行速度(m/min)0~20(前後進)
起振力(kN[kgf])24.5[2500]
振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
仕様機械質量(kg):62
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×350×835
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン(2.0)
振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
エンジンタイプホンダGX120
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。
吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
仕様エンジン最大出力(PS)4.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830
燃料タンク容量(L)2.3
主な使用エンジンCCROBIN-EX13D
寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350
機械本体質量(kg)63
最大速度(m/min)25
振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
関連キーワード