塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
安定時間(秒)1
測定項目計量、個数、累積
材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック
電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイLED
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。
種類台はかり
表示形式デジタル
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm)140×205×41
質量(g)400
最小表示(g)0.1
計量皿(mm)125×132
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き
質量(kg)1
出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)
電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
寸法(mm)135×201×41
質量(g)510
計量皿(mm)142×128
電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。
内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途取引・証明に使用できます。
最小表示(g)0.001ct/0.0001
表示形式デジタル
付属品宝石皿3種類、ACアダプター
寸法(mm)210×344×279
質量(kg)4.6
電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)
ディスプレイバックライト付液晶
表示単位カラット、グラム、その他
校正分銅内蔵
計量皿形状丸
ひょう量単位ct/g
風袋引き範囲0~ひょう量まで
安定時間(秒)1以内
測定項目重量、個数、%、チェック
通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm
電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)
稼働時間(時間)270
種類電子天秤
表示形式デジタル
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書JCSS校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1
インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)
計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他
電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
寸法(mm)209×321×309
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)
インターフェースRS-232、USB
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル。質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション。ユーザーマネジメント機能。PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応。有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180×180
計量皿形状角
ひょう量単位g
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤
ひょう量(g)4200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180×180
計量皿形状角
ひょう量単位g
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
質量(kg)4.3
種類電子天秤
最小表示0.1mg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)80
計量皿形状丸
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5
種類上皿天秤
径(Φmm)【計量皿】120
ひょう量(g)220
最小表示(mg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354
表示形式デジタル
アズワン品番68-5347-96
計量皿形状丸型
1台
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
関連キーワード