使用温度範囲0~100℃
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番1-8510-11
1本
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200
付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
測定範囲本体/-2~20pH
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
品名本体セット
電源単3電池×4本(テスト用付属)
精度±0.01pH
分解能0.01pH
防塵防水性能IP67
アズワン品番1-8510-21
1式
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード