コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438
寸法(mm)227×147×70
質量(g)630
電源100~240V・50/60Hz、12VDC
再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV
温度補正(℃)自動・手動温度補正
データ記録件数200件、校正結果
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200
付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
測定範囲本体/-2~20pH
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
品名本体セット
電源単3電池×4本(テスト用付属)
精度±0.01pH
分解能0.01pH
防塵防水性能IP67
アズワン品番1-8510-21
1式
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)70×35×222
質量(g)270
電源単3電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正5点
表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20
分解能0.01
校正証明書一般校正
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
種類(ガラス膜)U
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部オープンジャンクション
ケーブル固定ケーブル
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル
電極(内部)ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
使用温度範囲0~100℃
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番1-8510-11
1本
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl
種類(ガラス膜)HA
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部セラミック
ケーブル旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)マルチピン
電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-01
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
用途pH電極の校正用
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)
精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)
分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃
表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
関連キーワード