6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル溶存酸素計
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12 測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L 質量(g)270 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)222×70×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計
質量(g)270 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)222×70×35
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)光学式溶存酸素計
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16 測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L 質量(g)290 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)222×70×35
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。 ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。 フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
サイズ222×70×35mm 質量(g)270 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm メモリー(点数)200 防塵防水性能IP67 校正証明書一般校正
1式
179,800 税込197,780
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1式
179,800 税込197,780
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-Meter
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット 測定範囲(pH)0~14 付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ 分解能(pH)0.01/0.1 精度(pH)±0.01 ORPmV,rel.mV 温度分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5 外形寸法(mm)222×70×35 質量(g)270 電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc. ディスプレイセグメントLCD 仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
96,980 税込106,678
46日以内出荷