仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12
測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
質量(g)270
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)222×70×35
シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
寸法(mm)70×35×222
電源単3電池×4(付属)
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16
測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L
質量(g)290
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)222×70×35
1個
¥72,980
税込¥80,278
46日以内出荷
関連キーワード