ポータブルpH計(ファイブゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)22日以内出荷から46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
pHメーター S2-MeterMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)46日以内出荷
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット測定範囲(pH)0~14付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ分解能(pH)0.01/0.1精度(pH)±0.01ORPmV,rel.mV温度分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5外形寸法(mm)222×70×35質量(g)270電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.ディスプレイセグメントLCD仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間