6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(250mL)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20 分解能0.01 校正証明書一般校正
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-Meter
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット 測定範囲(pH)0~14 付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ 分解能(pH)0.01/0.1 精度(pH)±0.01 ORPmV,rel.mV 温度分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5 外形寸法(mm)222×70×35 質量(g)270 電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc. ディスプレイセグメントLCD 仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
96,980 税込106,678
46日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01) 精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃) 分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃ 表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
1セット(1セット)
259,800 税込285,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
1セット(1セット)
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)