3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01) 精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃) 分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃ 表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
1セット(1セット)
259,800 税込285,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
1セット(1セット)
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)