カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(92)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • 東亜DKK(40)
  • HORIBA(35)
  • アズワン(16)
  • 堀場製作所(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • マザーツール(12)
  • ケニス(11)
  • testo(テストー)(9)
  • セムコーポレーション(9)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(8)
  • TOKO(東興化学研究所)(7)
  • A-Gas Japan(6)
  • MMK SCIENTIFIC(5)
  • Eutech(ユーテック)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • シンワ測定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph計用電極」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
259,800税込285,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2GoMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
119,800税込131,780
1式
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
64,980税込71,478
1本
12日以内出荷
使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
94,980税込104,478
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 pH700用 電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630電源100~240V・50/60Hz、12VDC再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果
ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 F2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 S2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
ph電極特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら