カテゴリ
- 測定用品(28)
- 科学研究・開発用品(22)
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(752)
- ホンダ(650)
- パトライト(PATLITE)(481)
- 栃木屋(365)
- Panasonic(パナソニック)(288)
- TRUSCO(231)
- SHIMANO(シマノ)(224)
- Nestle(ネスレ)(211)
- TOTO(192)
- CKD(142)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- フルーク(FLUKE)(137)
- Panaracer(パナレーサー)(118)
- 東芝(111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- イスカル(97)
- DUNLOP(ダンロップ)(94)
- 椿本チエイン(91)
- StarTech.com(87)
- ブランドをもっと見る

プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,698税込¥5,1681組(5巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)20
プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥6,698税込¥7,3681組(3巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)13
計量容器
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。寸法(mm)77×33×27
卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
ポータブル導電率計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
光学式溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から33日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
電子てんびんCRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,600~税込¥17,160~1個4日以内出荷持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
電子てんびんNVシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥44,500~税込¥48,950~1個4日以内出荷赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんCXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥18,100~税込¥19,910~1個4日以内出荷から22日以内出荷大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
メトラー カラット天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。用途取引・証明に使用できます。付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタルディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位ct/g
電子てんびん MA
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥128,700税込¥141,5701個6日以内出荷明るいLCDディスプレイでのタッチ操作。直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー。複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送型式MA602PE寸法(mm)177×253×77質量(kg)1.6電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売)最小表示(g)0.01計量皿(mm)160×160インターフェースRS-232、USBディスプレイLCDタッチスクリーン最大計量(g)620
pH計 STシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥10,200~税込¥11,220~1個11日以内出荷ペン型タイプのpH計付属品ストラップ寸法(mm)185×45×38質量(g)110電源アルカリボタン電池(モニタ用付属)防水性IP67
多機能メーター ST20Mシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥24,600税込¥27,0601個11日以内出荷水質測定に便利な多機能メーターです。付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
メトラー 分析天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。ひょう量単位g
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
分析用電子てんびんPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥109,500~税込¥120,450~1個22日以内出荷シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
ポータブルpH計(ファイブゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥98,980~税込¥108,878~1個22日以内出荷から46日以内出荷200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
電子てんびんSPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥60,900~税込¥66,990~1個22日以内出荷1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
メトラー上皿天秤 MX6002DR
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g
メトラー 分析天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥319,000税込¥350,9001個31日以内出荷7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。計量皿形状丸ひょう量単位g
ポータブル溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)