曜日別特売

pH計 STシリーズ

pH計 STシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH計 STシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

ペン型タイプのpH計

付属品
ストラップ
寸法(mm)
185×45×38
質量(g)
110
電源
アルカリボタン電池(モニタ用付属)
防水性
IP67
内容量
1個
注意
※標準液は付属していません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
測定範囲
精度
分解能
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ST10 8233459882334598ST10ST10pH0.0~14.0±pH0.1pH0.1なし
オープン
¥10,200
¥11,220(税込)
11日以内出荷
返品不可
ST20 8233534182335341ST20ST20pH0.00~14.00、0.0~99.0℃±pH0.05、±0.5℃pH0.01、0.1℃3点校正(pH4.01/7.00/10.01)
オープン
¥18,200
¥20,020(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする