緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
長さ(mm)500~1200
幅(mm)100
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
質量(kg)0.8
高さ(mm)322
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
口金E17
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光束(Lm)382
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
関連キーワード