1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用 質量(kg)約6.1 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)850~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278 周波数50/60Hz 最高給水温度(℃)50 危険物の類別非危険物 防水性IPX5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278 給水圧力(MPa)最大0.7 水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷