パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。
付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。
トラスコ品番818-4616
色オレンジ
高さ(mm)620
質量(g)740
奥行(mm)350
間口(mm)300
表示内容ご注意!車両がバックします
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。
両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。
自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。
水・雨濡れに対応、防滴加工!
電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。
コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄
連続点灯時間40時間(国内電池使用)
使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。
蓄光材の光と反射材の光。
自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。
水・雨濡れに対応、防滴加工!
電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。
コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄
色ホワイト
使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。
使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード