「タップ m10 1.5」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
全長(mm)271
精度7G
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
精度6H
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2~3
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数3.5~5
表面処理ホモ処理
食付3.5~5
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
精度6H
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2~3
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数3.5~5
表面処理TiNコーティング
食付3.5~5
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじの種類M
材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数2~3
表面処理窒化処理
食付2~3
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様CRN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。
用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
精度6H
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2~3
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじの種類M
材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数2~3
表面処理TiCNコーティング
食付2~3
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセットです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様NID
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード