SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。
材質HSS-E(ノンコート)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。
仕様ノンコート
材質HSS(マージン部ホモ処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)12
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状円形
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)12
優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
穴径(Φmm)5.5
切刃長さ(mm)25
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状3コーナーポジチップ
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)12.7
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)9.67
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状80°菱形
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)9.525
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状55°菱形
コーナー半径Re(mm)0.4
逃げ角(°)7
加工重切削
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状円形
逃げ角(°)7
優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの中加工
穴径(Φmm)5.5
切刃長さ(mm)25
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
チップ形状3コーナーポジチップ
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)12.7
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状80°菱形
逃げ角(°)7
優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用
穴径(Φmm)5.5
切刃長さ(mm)25
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
チップ形状3コーナーポジチップ
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)12.7
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状80°菱形
コーナー半径Re(mm)0.8
逃げ角(°)7
トラスコ品番608-4345
穴径(Φmm)2.8
切刃長さ(mm)7.75
加工仕上げ加工
コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種ステンレス・難削材
チップ形状55°菱形
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)2.38
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
穴径(Φmm)2.8
切刃長さ(mm)7.75
加工荒加工
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)2.38
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)6.35
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)11.63
加工仕上げ加工
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)11.63
加工仕上げ加工
コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種ステンレス・難削材
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)9.525
トラスコ品番608-7527
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)11.63
加工仕上げ加工
コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種ステンレス・難削材
チップ形状55°菱形
コーナー半径Re(mm)0.2
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)9.525
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ