カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
15ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品
特価

EW-EC300 充電ケーブル
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
EW-JC304 4ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC304 4ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ4ポートジャンクション
EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC302 2ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ2ポートジャンクション
FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:32H
FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 36H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170寸法(mm)O.L.D:135色ボディー[ブラック]/QR[ブラック]スポーク数穴:36H
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
22エクスセンス インフィニティ
SHIMANO(シマノ)¥82,980~税込¥91,278~1本6日以内出荷一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。 シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。方式インローグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
23 ルアーマチックバス
SHIMANO(シマノ)¥7,198~税込¥7,918~1本6日以内出荷バスフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。 様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。 上位機種に迫る扱いやすさはそのままに、デザイン面ではリング周りやスレッドカラーにフィールドに溶け込むチャコールブラックを採用。ベースのマットブラックと相成り、シックな高級感を演出しています。 老若男女問わず、これからバスフィッシングをはじめる方にオススメのハイコストパフォーマンスロッドです。継数(本)2
22 バンタム
SHIMANO(シマノ)¥42,980~税込¥47,278~1本6日以内出荷我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル)
SHIMANO(シマノ)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷世界の巨大魚を仕留めるパワフルのべ竿シリーズ。 これまでシマノ最強のべ竿として君臨した二代目・鱒之介を上回る硬さをまとい、サーモン、草魚など淡水の大物や、尾長グレ、石鯛、ヒラスズキといった磯の強者との真っ向勝負が可能となります。ラインが結ばれるトップにはステンレス削り出しによる強靭な非回転式超感トップを採用し大物との全力のやり取りをサポート、負担の大きな継ぎ目はGクロスプロテクターを搭載。尻手環付尻栓はバランサーとしても機能、豪竿の持ち重りを軽減します。仕様カーボン含有率(%):99.6方式振出寸法(cm)121先径(mm)2.2
ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Wモデル)
SHIMANO(シマノ)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。 ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。方式振出先径(mm)1.2
23 ボーダレスBB
SHIMANO(シマノ)¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷フィールド・釣種・釣法を飛び越える。フリースタイルコンセプトロッド。 機動性の良い振出ロッドに、軽快さとオールラウンドな性能の両立を追求。様々な実釣シーンを想定し、レングスごとに調子・設計を再構築しました。タイプリールシート:UPLOCK方式振出継数(本)4先径(mm)1.3
22 ボーダレス
SHIMANO(シマノ)¥36,980~税込¥40,678~1本欠品中フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!! フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4
スコーピオン
SHIMANO(シマノ)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷から8日以内出荷タフでなければ、「世界」とは闘えない。 魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
夢屋 ハンドルノブ EVA パワーラウンド型 M
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷EVA製のラウンド型ハンドルノブ。握りやすくフィット感も抜群です。夢屋ハンドルノブタイプ:Aタイプノブ:A自重(g)14
NS-465T スペーザホエール ライト 650
SHIMANO(シマノ)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷新時代のオフショアスタンダードクーラー!保冷力・利便性・安全性を徹底追及!軽量ポリスチレン断熱質量(kg)10.7色ピュアホワイト容量(L)65外寸(mm)1000×405×370内寸(mm)845×280×255
NS-365T スペーザホエール ベイシス 650
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷新時代のオフショアスタンダードクーラー!保冷力・利便性・安全性を徹底追及!一面真空断熱(底面)質量(kg)11.2色ピュアホワイト容量(L)65外寸(mm)1000×405×370内寸(mm)845×280×255
UZ-020N フリーガ ベイシス 200
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷取り回しのよい軽量設計。見た目以上の収納力。質量(kg)3色ピュアホワイト容量(L)20外寸(mm)465×292×316内寸(mm)346×218×255
LC-045L スペーザホエール ライト 450
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷軽量で移動もらくらく!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱質量(kg)7.2容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア
SHIMANO(シマノ)¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷日本製の高分子量ナイロン樹脂を2種類ブレンド。独自の紡糸技術により、高強力を実現。ナイロンならではのソフトな風合いを保ちつつ、初期伸度を抑え、フッキング時のパワーロスを軽減。破断限界に近づけば適度に伸びて踏ん張る性質を備えています。純度の高い材料を使用する事で、高い透明性が維持されており、白濁しづらいことも特徴。硬くなりがちな太いサイズ(18号以上)は樹脂配合と成形後の特殊な熱処理を施すことで柔軟性が増し、衝撃に強く潰れにくいショックリーダーが完成しました。材質ナイロン色クリアタイプオフショア/リーダー
ピットブル8 ライムグリーン 300m
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)300編上数8
ピットブル12 サイトライム 150m
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)150編上数12
ソアレ リーダー EX フロロ 30m
SHIMANO(シマノ)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷アジ・メバルに最適!高強度のライトゲーム専用リーダー登場!材質フロロカーボン色クリアタイプライトゲーム/リーダー長さ(m)30
オシアジガー マスターフロロリーダー ピュアクリア
SHIMANO(シマノ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!。従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。2重構造を採用!。外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。材質フロロカーボン色ピュアクリアタイプオフショア/リーダー長さ(m)50
オシア8 10mx5カラー 300m
SHIMANO(シマノ)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から8日以内出荷ジギング・キャスティング専用PE材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300編上数8
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有色シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T