カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
12ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品
特価

『パーツ販売』24 エクスセンスBB 4000MXG
SHIMANO(シマノ)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷磯で評価が高いカットラバーピンフェルトソール。ソールタイプA。カットラバーピンフェルトキット Aはフェルト、シングルピン、ラバーピンと全てが適材適所に入ったソールです。磯のあらゆるシーンで高いグリップ力を発揮してくれます。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。ソールはTypeAに適合します。色ダークグレータイプソールタイプ:カットラバーピンフェルト種類ジオロック交換ソール対応種類:A
CT-522Z スパシザー ST オリジナル
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷新しくなったスパシザー〈先鋭タイプ〉。カット性能はそのままに、さらに握りやすく。世界的な刃物の産地・岐阜県関市の職人が一つひとつ手作業で仕上げた小型バサミスパシザーの「先鋭」タイプ。PEラインに特化したカット性能はそのままに、より握りやすいデザインになりました。切りにくいPEラインも、テンションをかけずにスムーズにカットでき、グローブを付けたままでも使用できます。寸法(mm)77×118×11
オシア カバードノット16 PE 30m
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。Spectra(R)採用で衝撃にも強い。キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。キャスティングゲームのトラブル低減に、大切な一投を外させないアイテムです。Spectra(R)採用で衝撃に強くアシストフックの作成にもご使用いただけます。色マリンブルー長さ(m)30
IOTSP41SET10 ロード オプティスリック シフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷用途OPTISLICK シフトケーブルセット [ホワイト]
IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
タコキャッチャー 1.8インチ
SHIMANO(シマノ)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷テスターが釣果を伸ばしてきたウワサのワームチューンがタコ専用に生まれ変わりました。エギ・スッテのアピール力をサポート。高浮力・軟質素材により、わずかな潮受けで揺らめきます。甲殻類を偏食するタコにもマッチザベイトの1.8インチサイズ。全長(inch)1.8入数(本)4
26 ライトゲームBB
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。用途参考対象魚・釣種:タチウオ/アジ/アマダイ/イサキ/ライトアカムツ/ライトオニカサゴ/カレイ/ハナダイ/ヒラメ/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.95位置【リールシート】421mm自重(g)144継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)30-100先径(mm)1.2カーボン含有率(%)90.5
26 ビーストマスター泳がせ
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷限界を力でねじ伏せろ。黄金の獣、再臨。唯一無二の超高強度を追求した新生ビーストマスター。しかし、大物竿において”強い”ことはスタートラインに過ぎない。しなやかに追従するかのように曲がるグラスソリッド特有の粘り強さはそのままに、ハイパワーXフルソリッド構造を施すことで本体ブランクスを強化。グラス素材特有のネジレによるブレやパワーロスを抑え、快適なロッドワークを追求。穂先は活餌の微細な動きを捉え興奮の瞬間を彩り、ベリーは本命のアタリを逃さずしなやかに追従、そしてバット部には獲物の最後の抵抗を封じ込めるパワーを…。大型魚との真剣勝負に、妥協は許されない。そしてただ強いだけでは夢は掴めない。どんな魚にも、どんな状況にも、手加減なしで挑める安心感。「ビーストマスター」は記録を塗り替えるための”本気”に応える。タイプ【リールシート】DOWNLOCK位置【リールシート】307mm仕舞(cm)170先径(mm)2.1
26 タリカ
SHIMANO(シマノ)¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷PUSH THE LIMITS。磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
26 カルカッタコンクエストBFS LTD
SHIMANO(シマノ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル。先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。幅(mm)【スプール】19径(Φmm)【スプール】29ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】(ノブ)Aハンドル長さ(mm)40自重(g)205最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)【フロロ】6-45, 8-45糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m
26 ネクサーブ
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷The strategic approach。エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。
26 クロスミッションSS
SHIMANO(シマノ)¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷オフショアをもっと自由に、スマートに、ハイレベルに楽しみ尽くす次世代オールラウンドロッド。1本のロッドでさまざまなオフショアゲームに活躍するクロスミッションSS。鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギング、メタルスッテをはじめ、ブレードジギングやボートアジングなど幅広い釣りに適応し、多種多様なターゲットを攻略。グリップジョイント&細身設計のブランクスは、スムーズで上質な曲がりと高精度の操作性を実現。等速巻き・ジャーク・シェイク・フッキングなどのあらゆるアクションを快適にこなせる高バランスも達成。さらに革新的なティップスイッチシステムにより、ソリッドとチューブラーのティップを交換でき、まったく別のロッドへと変身可能。釣り方に応じてティップを使い分けることで、より理想的な操作をサポート。オフショアゲームをもっと自由に、スマートに、そしてハイレベルに楽しみ尽くす。全長6'6"ft.全長(m)1.98方式【継ぎ】グリップジョイント継数(本)3
26 炎月XR
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷さまざまなフィールドや状況の変化に対応するハイスペックモデル「エンゲツXR」。数ある鯛ラバゲームの本質を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ/チューブラーティップ)、ドテラ調子、キャスティングの3シリーズ、計5タイプをラインナップ。タイプごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度ソリッドタフテック∞などを適材適所に採用。ベイトロッドには優れたグリップ力を追求したXシートバーサタイルガングリップを採用。スリムでグリップ底部の平坦面とフロントトリガー効果により、グリップ力が向上し、安定したリーリングや追いアワセ、ファイト性能などアクティブな動作に対応。あらゆる実釣シーンにおいて意のままの操作が可能です。方式【継ぎ】並継継数(本)2
26 ゾディアス
SHIMANO(シマノ)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷響きわたる感度、加速する操作性。世界が認めた”本物”の風格。世界中のフィールドで鍛えられたゾディアスが、さらなる実釣性能の向上を目指してアップデートしました。軽快な操作感をもたらす高バランス設計、キャスト精度とパワー伝達を高めるハイパワーX構造。そして、水中の変化を明確に伝えるカーボンモノコックグリップ。それぞれの要素を丁寧に見直し、より高い次元で融合させることで、現代のバスフィッシングロッドに求められる完成度へと磨きを掛けました。基本性能を愚直なまでに追求し、あらゆる状況に応える、信頼の一本がここにあります。継数(本)2
カルカッタコンクエスト
SHIMANO(シマノ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷パワーで圧倒せよ。巻きにこだわる円形リールの旗手。金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):33/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大ドラグ(kg)4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
エンゲツプレミアム
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷鯛ラバゲームがあらたな世界へ加速する。鯛ラバ用ロープロカウンターリールとして人気のエンゲツプレミアム。NEWフォールレバーはワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構。操作性に優れた新形状と合わせてフォール鯛ラバをあらたな次元へと引き上げます。設定距離の倍数で3回まで音が鳴り、カウンターを見ずとも音でタナがわかる巻き上げ距離アラームや視認性を高めたカウンターの視野角により情報伝達性も向上。剛性感のあるボディはサイドプレートにCI4+を採用することで前作から大幅に軽量化。ストレスフリーのロッドワークをサポートします。
ストラディック
SHIMANO(シマノ)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷Brand new standard。フラッグシップモデルの先進フィーチャーを搭載したストラディック。ギアの耐久性を大幅に向上させるインフィニティクロス。パワフルな巻き上げを実現するインフィニティドライブにより「巻き」の性能が向上。アンチツイストフィンはライントラブルを抑制し、キャスティングの安心感を高めます。ドラグワッシャーの耐久性を高めたデュラクロスが過酷な状況下でのファイトをサポートします。既存の性能を塗り替えたストラディック。シマノ・スピニングリールの新基準として、ひとつ上の世界を志すアングラーにお届けしたい1台です。
メタニウムDC
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷漆黒のネオバーサタイル。低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
25 シーリア ベイトサグリ
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷海上釣堀:ベイトサグリ釣法に特化した先進専用設計。カウンター付きベイトリールを使用したサグリ釣りに最適な性能を提案するために誕生したSearea BAIT SAGURI 。この釣法において最大のストレスであるライントラブルの徹底追放を目的に並継・スパイラルガイドという独自のセッティングにより、糸ガラミを防ぎ、スムーズな釣りの展開をアシストします。要となるティップには魚からのアタリを鮮明に捉える高い目感度を備えたウキウキトップを搭載。とくにズボ釣りなどの錘負荷の大きい状況では、まるで空中にウキが浮いているかのように微かなアタリを鮮明にキャッチ。また、高いグリップ性能により、ダイレクトな操作を可能にするリールシートにはベイトリールに合わせたトリガー付きのマルチパーミングタッチCI4+を採用。リールシート長は脇挟みでの保持が可能で、操作時の疲労の軽減やファイト時の安定感を創出。ブランクスは基本構造スパイラルXを採用することで、ロッドのネジレを抑え、粘りとパワーを両立し、手返しの向上、不意の大物への対応力も強化。2025 年は待望の青物にも対応可能なMHパワーモデルが登場。ベイトサグリの理想を追求した性能で海上釣堀の価値ある1尾をつかみ獲る。※シーリアベイトサグリ替え穂先の装着が可能です。仕様●継ぎ方式:並継●穂先タイプ:ウキウキトップ継数(本)4錘負荷(号)0-6先径(mm)0.7適合ハリス(号)2-8
25 ファイアブラッド
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷熱き想いが感性を研ぎ澄ます。目的と手段に明確な合理性を備え、過酷な磯に立ち向かうアングラーの意志を承けるかけがえのない相棒ファイアブラッド。代を重ねるごとに洗練されていく調子により磨きをかけるべく、ロッドの設計と実釣におけるアングラーの感性、現代のフィールドのギャップを見つめ直し、徹底的な個性派調子を正常進化。ブランクスにはスパイラルXコアに加え、無駄のない筋肉質な高性能素材であるマッスルカーボンを搭載し、全ての動作の向上に紐づく、振り軽さが向上。調子ごとにファイトシーンでの理想を求めたグリップエンドにはファイティングサポートグリップとセパレートグリップを調子のコンセプト別に採用。シチュエーション、号数という固定概念を打ち砕き、フィールドで選ぶか、調子の個性で選ぶのかはアングラー次第。自らの意志を力に変えるロッドがここにある。2025年、気鋭の4機種が追加。仕様継ぎ方式:振出継数(本)5先径(mm)0.8
ビーストマスター MD
SHIMANO(シマノ)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷巨大魚を獲るために進化したシマノ史上最強のビーストマスター。キハダ、クエ、カンパチを圧倒的な速さで獲ること。かつ、壊れないこと。巨大魚を獲るための圧倒的なパワーとスピードの実現を命題として生まれたシマノ史上最強の電動リール、それがビーストマスターMD6000。MD=モンスタードライブの名が冠されるパワートレインの心臓部は、大幅に性能がアップした新開発NEW GIGA-MAX MOTOR。モータートルク2.5倍(※1)、実用巻き上げ持久力38kgを達成。その圧倒的なスピードとパワーを兼ね備えた駆動力を受け止めるのは、耐久性に優れ細部にまでこだわるシマノの技術力を注ぎ込んだ強化ギアシステム。さらに超大物とのファイトにおいて決め手となるドラグ力は驚愕の43kgを達成、シマノ史上最強となる他に類をみないパワーで巨大魚を巻き上げる。驚愕のパワーをハウジングするのは高剛性金属ボディであるHAGANEボディ。さらに放熱システムによりドラグ部の発熱からボディを保護し長時間のファイトにも対応する。また船べり付近の攻防などで楽に巻き上げることができる80/92mmロングハンドルを採用。そして探見丸スクリーンが海中の情報をリアルタイムでカラー表示、大物と出会う一瞬を逃さぬために欠かせない情報力も装備。 。一瞬たりとも妥協を許さない巨大魚とのファイトを制するために最新のシマノテクノロジーを注ぎ込んだシマノ史上最強のビーストマスターです。※1:19ビーストマスター6000との比較。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。ACCU-FISH(R)機能と魚群水深表示は、ACCU-FISH(R)対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。仕様【ベアリング数BB/ローラ―】20/0幅(mm)【スプール】49ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)2070径(mm)【スプール】70ギア比2.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)53ドラグ力(Kg)最大43糸巻量【PE(号-m)】6-830、8-600、10-450、12-380、【ナイロン(号-m)】12-430、14-380、16-350
サーベルマスター バレットテンヤ 50号
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。材質(ヘッド)鉛合金
VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具)
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。サイズFREE
RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 ブルー
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷化繊インサレーションの防寒レインスーツ。化繊インサレーションを採用したこのジャケットは、ダウンに比べて濡れても嵩高が減りにくく、乾きが早い特性を持ちメンテナンス性が良いのが特徴です。胸の大容量のポケットは肩掛けタイプの自動膨脹ライフジャケット、ゲームベスト等の着用時にも邪魔にならずにアクセスできるデザイン。ファスナーには止水性を持たせる処理を施したものを配置して水の浸入を軽減しました。生地の表側はマットな糸を採用し、しっとりとした質感を実現しています。裾や袖の面ファスナーアジャスト、パンツの前開き、ウエスト調整、フードアジャストなど、機能性に優れた装備を各所に配置し耐久防水基準であるドライシールドもクリアしている非常にコストパフォーマンスに優れたモデルです。
25 グラップラーCT
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ライトジギング戦略をより身近に。ライトジギングをメインとした近海のジギングゲームで幅広く活躍するグラップラーCT。フォールスピードの自在なコントロールや正確なレンジ把握、それによる戦略の再現性は、クラスを超えてアングラーに多大なアドバンテージを与えます。リニューアルされたグラップラーCTは、ブレーキをかけてもハンドルの巻きが重くならないNEWフォールレバーと、巻上距離アラームをあらたに搭載して使い勝手がさらに進化。HAGANEボディの剛性やXプロテクトの防水性はそのままに15gの軽量化も実現し、揺るぎないパフォーマンスでアングラーの戦略を支えます。幅(mm)22ベアリング数BB/ローラ―:45779ハンドル長さ(mm)60自重(g)240ギア比8.1最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81
BP-075Y スプールガード
SHIMANO(シマノ)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷シマノスプールのキズを防ぐ専用スプールガード。シマノリール専用のスプールガードです。リールから外したスプールを保管するための専用ケースとなります。本体部には、耐衝撃性のある素材を採用し、リールへのキズや衝撃を軽減。クリアホルダー付なので番手やライン号数のタグを入れて管理がしやすいです。
BD-201Y アングラーズドライバックパック
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷地磯、渓流を歩き回るアングラーに使ってほしいドライバックパック。地磯、渓流などで歩きまくる、自分の足で釣りを探求するアングラーの為に開発しました。 ベストを着ながらの長距離の移動でもフィット感が崩れないパッド形状。ペットボトルなど小物をアクセスよく外付けしたいときに便利なループやメッシュポケット。内部の荷物を整理できるインナーポケット。釣りならではの機能を満載したアングラーの冒険心を駆り立てるドライバッグです。質量(kg)1.4サイズM本体寸法(cm)20×30×76
BA-027Y コンパクトフィッシュプール
SHIMANO(シマノ)¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷魚を大事に撮影するための、小さく収納できるプール。撮影のために釣った魚を地面の上に置くとどうしても弱らせてしまいます。小さくなって持ち運べるコンパクトフィッシュプールを使えば、現場で瞬時に魚を入れるプールができ、ゆっくりと魚の負荷を軽減しながら撮影することができます。魚が好き、大切にしたい、そんなアングラーに使ってほしいアイテムです。また、車にクーラーやバッグを積む際の折りたためるトランクトレーとしても重宝します。1つ持っておくと、魚の撮影、車での移動、様々な場面で活躍します。
BP-074Y リールガード(電動リール用)
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷シマノ電動リールをしっかり保護する専用リールガード。シマノ電動リール専用リールガード。本体部には、耐衝撃性のある素材、カウンター部分にはハードボードを内蔵することで、リールへのキズや衝撃を軽減。リールにロッドをセットし、コードをつけたままでも装着可能です。