カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
6ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品

アウターキャップ 6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質プラスチックタイプシフトキャップサイズ(mm)内径4アズワン品番64-9566-67
9スピード用コネクティングピンセット
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3個)当日出荷9速用アンプルタイプピン適合シマノ 9スピードチェーン用、CN-7701、CN-HG93、CN-HG73、CN-HG53 等色シルバー
インジケーターカバー
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷補修、交換用インジケーターカバー適合3S対応製品SL-3S43J色シルバーアズワン品番64-9569-07
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8
SHIMANO(シマノ)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ
ステラSW
SHIMANO(シマノ)¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
スフェロスSW
SHIMANO(シマノ)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷いかなる時も釣り続けるために。IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。ドラグ力(Kg)5
25 フォースマスター
SHIMANO(シマノ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷”ライトゲームのパートナー” 先進機能を凝縮したシマノ最小電動リール。船ライトゲームをもっと自由に、もっと快適に。 テンヤタチウオはもちろん、電動鯛ラバや電動メタルスッテなど、さまざまなスタイルで活躍するフォースマスター300。その汎用性の高さが、釣りの可能性を広げます。2025年、フォースマスター300はさらなる進化を遂げました。あらたに搭載されたタッチドライブスピードロック、探見丸スクリーン、NEWフォールレバーが、より直感的で快適な操作を実現。さらに、PE1.5号・200mのラインキャパシティにより、幅広いフィールドとシチュエーションに対応します。手巻きリール同等のスプールフリー性能が、テクニカルな船ライトゲームにおける感度を飛躍的に向上。まさに”ライトゲームのパートナー”として、自由自在な釣りをサポートします。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。幅(mm)21.5径(Φmm)【スプール】Φ28ベアリング【BB/ローラ―】9/2巻上速度(m/min)215ギア比7.4最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)【PE】0.8-400, 1-300, 1.5-200, 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65巻上持久力(kg)3
25 コルトスナイパーSS ロング
SHIMANO(シマノ)¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷”もっと遠くへ、そして軽快に。”をコンセプトに、キャスト・操作・ファイトすべてのシーンでロングロッドでありながら軽快な性能を目指した「コルトスナイパーSSロング」。北海道に代表されるウキルアーや、近年流行の弓角系ルアーのロングリーダーの安定したロングキャストを追求。また、防波堤シーンでロングビルミノーを足元までトレースしバイト率を高めるなど新しいショアジギングの戦略を可能にするロングレングス提案。ブランクスはフッキングおよびファイトパワーに寄与する並継設計に軽さと強度のベストバランスを実現する基本構造[スパイラルX]を採用し、強度を高めながら徹底した軽量化を実施。また、ロングロッドにありがちな継部の緩みを抑制するために、継部の固定力を高めつつ外しやすさも追求した[スクリューロックジョイント]を採用。上位機種で培ったテクノロジーを惜しげもなく投入することで、キャスト・操作時の軽快性とパワーファイトの高バランス化を実現し、新たなショアジギングの世界を創造する。質量(g)ジグ:MAX 70継数(本)3先径(mm)2.5適合ライン(号)PE:MAX 2.5カーボン含有率(%)99.4
25 バルケッタFC
SHIMANO(シマノ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷フォールを究め、深化するライトボートゲーム。ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。ベアリング5個ローラー数2糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80
25 オシアコンクエストCT
SHIMANO(シマノ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
25 セフィアリミテッド メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、新たなリミテッド。セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。継数(本)3先径(mm)0.9
『パーツ販売』24 ツインパワー
SHIMANO(シマノ)¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ハードロッカーSS
SHIMANO(シマノ)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷HARD ROCKERは進化する。サイズも釣り方も幅広い全国のロックフィッシュに対応すべく生まれたHARD ROCKERシリーズ。初代HARD ROCKERの軽くてパワーがある特徴はそのままに、「スパイラルX]を搭載しHARD ROCKER SSへと進化。王道なアイテムに加えて、多様化するシーンに対応するユニークなアイテムを豊富にラインナップ。
アンフィックス
SHIMANO(シマノ)¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。
HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:36H
フリーガ ライト
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷取り扱いやすい軽量コンパクトフォルム。 見た目以上にたっぷり収納の実力派。取り扱いやすい軽量かつコンパクトなフォルムで、余裕の収納力を発揮。保冷力、収納性、そして強度などクーラーに求められる基本性能を磨いた”フリーガ”。防波堤から磯、船まで幅広いフィールドで活躍します。色ピュアホワイト
ピットブル4 ライムグリーン 150m
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。材質PE長さ(m)150編上数4
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から9日以内出荷優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mmシリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
23 ハイパーフォース LB C3000MHG
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個欠品中意のままに操る。 ルアーのためのレバーブレーキ ハイパーフォースLBは多彩なルアーフィッシングに対応するため新たに構築したLBリールです。 従来の磯釣り用レバーブレーキに比べ、レバーを引く力に比例したスムーズなブレーキ調整が可能なEXS(エクス)ブレーキを搭載。 レバー形状もレバー横から糸が取りやすい専用ストレートレバーを搭載。 シーバスやエギングはもちろん、ローター逆転のテクニカルなフォールを駆使した一つテンヤやメタルスッテなど、活躍のステージはオフショアへも拡大しました。 また急激で強烈な引きに滑らかに追従するハイレスポンスドラグにより、細いPEラインでの大物捕獲力も向上。 ハンドルはレバーブレーキの逆転機能をフルに活かせるダブルハンドル・2アイテムもラインナップしました。 先進フィーチャーがつくるルアーフィッシングの新しい領域、LBゲームを存分にお楽しみください。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2, 11径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)240ギア比6糸巻き量(号-m)PE:0.8-230、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80ドラグ力(Kg)実用:3、最大:8
RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11T色ブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能色ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
シフトレバー 左(3段)
SHIMANO(シマノ)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター